Referenties
Trelleborg:5500044
Rubix:A0055327

Documenten
Productdetails : TRELLEBORG SLANG MAXAIR DIA.13MM (ROLLENGTE 40M)
Voor pneumatisch gereedschap en algemeen gebruik voor doorvoer van perslucht in industriële en andere toepassingen. Geschikt voor perslucht in alle toepassingen, zuurstof (alleen ID≤25mm), en inerte gassen voor booglassen: argon, stikstof, koolstofdioxide. Ook voor andere media (onder bepaalde omstandigheden) zoals industrieel water, waterige oplossingen of emulsies voor spuittoepassingen in de tuinbouw, latex verven, desinfecteren, zuren en basen.
Sterke punten
Hoge slijtvastheid. Goed flexibel, ook bij koude. Ruime keuze aan diameters en afmetingen. Hoge veiligheidsfactor.
Toepassingen
Perslucht/Pneumatische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Binnendiameter | 13,4 mm |
| Lengte | 40 m |
| Boogradius | 60 mm |
| Land van oorsprong | FR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,30 excl. BTW
/ meter
€ 6,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen