FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-10X1,5-BL-300 553897 (RO=300M)
Kunststofslang PAN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PAN-10X1,5-BL-300
Rubix:A0006455
Fabrikant:553897
EAN:4052568053086

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-10X1,5-BL-300 553897 (RO=300M)
Kunststofslang PAN-10X1,5-BL-300 uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54,55 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | tpe-a (thermoplastisch elastomeer) |
| Lengte rol | 300 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 958,80 excl. BTW
/ rol
€ 1.160,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen