Referenties
SMC:TUH0425B-100
Rubix:05286652
Fabrikant:TUH0425B-100

Documenten
Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0425B-100 (RO=100M)
Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Geschikt voor buis met buitendiameter: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.
Maat: 0425 (O.D.4, I.D.2.5, Hogedruktype)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 100 m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.
Maat: 0425 (O.D.4, I.D.2.5, Hogedruktype)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 100 m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,73 excl. BTW
/ rol
€ 48,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen