SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0604Y-100 (RO=100M)
Slang TUZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:TUZ0604Y-100
Rubix:05298612
Fabrikant:TUZ0604Y-100
Documenten
Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0604Y-100 (RO=100M)
Slijtvaste Slang
TUZ, Wear Resistant Tubing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | geel |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,09 excl. BTW
/ rol
€ 140,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen