SMC POLYURETAAN SLANG TU0805BU1-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU0805BU1-20
Rubix:05280593
Fabrikant:TU0805BU1-20
EAN:3618036613476
SMC POLYURETAAN SLANG TU0805BU1-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0805BU1-20 (RO=20M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikte buitendiameter (tubing): Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Kleur: BU1 (Blauw, effen)
Rol-lengte: 20 m
Haspel-lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht762 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,43 excl. BTW
/ rol
36,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden