FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-8X1,25-SW 8153399 (RO=50M)

Buizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PUN-H-F-8X1.25-SW
Rubix:A0252247
Fabrikant:8153399
EAN:4052568590277
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-8X1,25-SW 8153399 (RO=50M)
Technische samenvatting
Binnendiameter5,7 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-8X1,25-SW 8153399 (RO=50M)


Sterke punten

-Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
Levensmiddelenkwaliteit
Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm, water
Zeer eenvoudige installatie

Toepassingen

Geschikt voor energieketens

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter5,7 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Materiaalpolyurethaan; tpe-u (pu) (buizenstelsel)
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,10 excl. BTW
/ rol
86,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden