FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-R-28X2,5-SW 8036208 (RO=50M)
Kunststofslang PAN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PAN-R-28X2,5-SW
Rubix:A0006160
Fabrikant:8036208
EAN:4052568285265

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-R-28X2,5-SW 8036208 (RO=50M)
Kunststofslang PAN-10X1,5-BL uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar
Sterke punten
- Polyamide
- Hoge thermische en mechanische belastbaarheid
- Zeer bestand tegen micro-organismen
- Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 23 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | tpe-a |
| Lengte rol | 50 m |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Wanddikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.143,18 excl. BTW
/ rol
€ 1.383,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen