Referenties
SMC:TU0604PU1-20
Rubix:05281224
Fabrikant:TU0604PU1-20
EAN:3618036614299

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0604PU1-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
•Toepasselijke slangbuitendiameter (O.D.): Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Kleur: PU1 (Paars, effen)
Lengte rol: 20 m
Lengte haspel: Geen
Achtervoegsel: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Kleur: PU1 (Paars, effen)
Lengte rol: 20 m
Lengte haspel: Geen
Achtervoegsel: Geen
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | paars |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,93 excl. BTW
/ rol
€ 20,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen