SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0425G-20 (RO=20M)

Slang TS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TS0425G-20
Rubix:05284723
Fabrikant:TS0425G-20
EAN:3618036617269
SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0425G-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0425G-20 (RO=20M)


Metrisch Soft Nylon Slang
•Geschikte slang O.D.: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.

Maat: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht140 g
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurgroen
Materiaalnylon
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 19,57 excl. BTW
/ rol
€ 23,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen