Referenties
SMC:TRBU1208B-20
Rubix:05286572
Fabrikant:TRBU1208B-20

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRBU1208B-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Anti-Statisch
•Toepasbare buis O.D.: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Vlamvertragende hars (gelijkwaardig aan UL-94-standaard V-0).
Maat: 1208 (O.D.Ø12/I.D.Ø8)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20
•Vlamvertragende hars (gelijkwaardig aan UL-94-standaard V-0).
Maat: 1208 (O.D.Ø12/I.D.Ø8)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | nylon 11 (binnen);pvc (buiten) |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,06 excl. BTW
/ rol
€ 214,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen