FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-4X0,75-SW 195280 (RO=50M)
Kunststofslang PLN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PLN-4X0,75-SW
Rubix:A0006350
Fabrikant:195280
EAN:4052568044541

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-4X0,75-SW 195280 (RO=50M)
Kunststofslang PLN-4X0,75-SW hoge chemicaliën- en hydrolysebestendigheid. Buitendiameter=4 mm, Debietrelevante buigradius=25 mm, Binnendiameter=2,9 mm, Min. buigradius=12 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 14 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 240x240x60 mm |
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 2,9 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyethyleen |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,42 excl. BTW
/ rol
€ 84,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden