SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1065BU-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUH1065BU-20
Rubix:05286706
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1065BU-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1065BU-20 (RO=20M)


Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Toepasbare slang O.D.: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.

Grootte: 1065 (O.D.10, I.D.6.5, Hoge druktype)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20 m Rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1180 g
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,00 excl. BTW
/ rol
59,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen