MECALINE SLANG PVC FOOD DIAM 8x14 (RO=50M)
Persluchtslang PVC, compressorslang, transparant
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:897530
Rubix:A0775370
Fabrikant:897530
EAN:3660338498602

Documenten
Productdetails : MECALINE SLANG PVC FOOD DIAM 8x14 (RO=50M)
Materiaal : PVC met inlage
Geschikt voor perslucht
Werkdruk : 7 Bar
Temperatuur: -20 tot +60°C
Food
Rol a 25m
Geschikt voor perslucht
Werkdruk : 7 Bar
Temperatuur: -20 tot +60°C
Food
Rol a 25m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0.02 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | pvc |
| Lengte rol | 50 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,23 excl. BTW
/ rol
€ 99,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden