FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-12X1,75-RT 558221 (RO=50M)

Kunststofslang PLN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PLN-12X1,75-RT
Rubix:A0006211
Fabrikant:558221
EAN:4052568053949
FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-12X1,75-RT 558221 (RO=50M)
Technische samenvatting
Binnendiameter8,4 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-12X1,75-RT 558221 (RO=50M)


Kunststofslang PLN-12X1,75-RT hoge chemicaliën- en hydrolysebestendigheid. Buitendiameter=12 mm, Debietrelevante buigradius=65 mm, Binnendiameter=8,4 mm, Min. buigradius=23 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 14 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht61,6 g
Binnendiameter8,4 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurrood
Materiaalpe
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
293,57 excl. BTW
/ rol
355,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen