FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-10X1,5-NT-300 558267 (RO=300M)

Kunststofslang PUN 10X1,5

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PUN-H-10X1,5-NT-300
Rubix:A0006390
Fabrikant:558267
EAN:4052568054144
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-10X1,5-NT-300 558267 (RO=300M)
Technische samenvatting
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-10X1,5-NT-300 558267 (RO=300M)


Kunststofslang PUN-H-10X1,5-NT-300 geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (hydrolysebestendig). Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=52 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=28 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)600x600x280 mm
Logistiek gewicht63,74 g
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurnatuurlijk
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u), op etherbasis
Lengte rol300 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
450,30 excl. BTW
/ rol
544,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen