Referenties
SMC:TU0425G-20
Rubix:05281192
Fabrikant:TU0425G-20
EAN:3618036615845

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0425G-20 (RO=20M)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | groen |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,80 excl. BTW
/ rol
€ 9,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen