SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0425W-100

Slang TP

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TPS0425W-100
Rubix:A0268959
Fabrikant:TPS0425W-100
EAN:3618036619898
SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0425W-100
Technische samenvatting
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0425W-100


Clean Slang (Polyolefin Tube)
•Toepasbare buisbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 80 °C voor lucht en 5 tot 80 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw, geel en groen.

Maat: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 100m rol

Sterke punten

•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurwit
Materiaalpolyolefine hars
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
121,17 excl. BTW
/ stuk
146,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen