Referenties
SMC:TPS0604B-100
Rubix:A0268643
Fabrikant:TPS0604B-100
Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0604B-100
Clean Slang (Polyolefin Tube)
Sterke punten
•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1670 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | zwart |
| Lengte rol | 100 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,30 excl. BTW
/ stuk
€ 191,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen