Referenties
Festo:PEN-12X1,75-SW-200
Rubix:A0006473
Fabrikant:551442
EAN:4052568052294

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-12X1,75-SW-200 551442 (RO=200M)
PEN-12X1,75-SW-200 KUNSTSTOFSLANG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8,4 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | pe |
| Lengte rol | 200 m |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Wanddikte | 1,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,72 excl. BTW
/ rol
€ 259,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen