Referenties
SMC:PEAPP08B-33
Rubix:05269526
Fabrikant:PEAPP08B-33

Documenten
Productdetails : SMC INDUSTRIEEL POLYETHYLEEN SLANG PEAPP08B-33
Sterke punten
•Economisch en lichtgewicht
LLDPE-hars biedt uitstekende weerstand tegen scheuren door omgevingsinvloeden
Zes kleuren
Uitstekende weerstand tegen oplosmiddelen
Chemisch inert
Bestand tegen zonlicht en andere vormen van ultraviolette straling (alleen zwart)
FDA Type 1, Klasse A, categorie 4 polyethyleen (voldoet aan FDA 21 CFR 177. 1520 voor olefinepolymeren (par (c) 3. 2a
LLDPE-hars biedt uitstekende weerstand tegen scheuren door omgevingsinvloeden
Zes kleuren
Uitstekende weerstand tegen oplosmiddelen
Chemisch inert
Bestand tegen zonlicht en andere vormen van ultraviolette straling (alleen zwart)
FDA Type 1, Klasse A, categorie 4 polyethyleen (voldoet aan FDA 21 CFR 177. 1520 voor olefinepolymeren (par (c) 3. 2a
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyethyleen |
| Lengte rol | 33 m |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,09 excl. BTW
/ stuk
€ 73,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen