FESTO KUNSTSTOFSLANG PTFEN-12X2-NT 8061175 (RO=50MT)

Plastic buizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PTFEN-12X2-NT
Rubix:A0006064
Fabrikant:8061175
FESTO KUNSTSTOFSLANG PTFEN-12X2-NT 8061175 (RO=50MT)
Technische samenvatting
Binnendiameter8,4 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PTFEN-12X2-NT 8061175 (RO=50MT)


Sterke punten

Hoge bestendigheid tegen chemicaliën
Zeer goede temperatuurbestendigheid
Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8,4 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurnatuurlijk
Materiaalptfe
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
662,64 excl. BTW
/ rol
801,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden