Referenties
RHP:UCP216D1
Rubix:03498804
Fabrikant:UCP216D1 N
EAN:00029176545511


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 232 mm |
| Ashoogte | 88,9 mm |
Documenten
Productdetails : NSK UCP 216 D1 KOGELLAGERBLOK STAAND
Lagerblokunit NSK
Toepassingen
Normale technische lagertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8700 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 232 mm |
| Ashoogte | 88,9 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 82,6 mm |
| Buitendiameter | 175 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Lengte | 292 mm |
| Serie | ucp2 |
| Gewicht | 9 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 78 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 444,55 excl. BTW
/ stuk
€ 537,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen