INA RSHEY 20 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RSHEY20-TV-VA-FD
Rubix:A0516519
Fabrikant:0970784410000
EAN:4064327628725
INA RSHEY 20 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte33,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RSHEY 20 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP


Stehlagerblokken, FD-ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte33,3 mm
Materiaalwitte kunststofbehuizing; lager: corrosiebestendig hooggelegeerd lagerstaal (va)
Totale breedte lager34,5 mm
Buitendiameter33,3 mm
Klemmen18,3 mm
Diameter bevestigingsgaten8 mm
Bouwvormkorte basis (voet)montage, met setschroeven
Hoogte66 mm
Lengte72,8 mm
Afdichtinglip seals on both sides (krr)
Smeringmet smeeropeningen aan de plaatsingszijde (fa107)
Seriershey..-tv-va-fd
Gewicht0,27 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10900 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
177,78 excl. BTW
/ stuk
215,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen