INA RSHE 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RSHE17-XL
Rubix:03120728
Fabrikant:0008312200000
EAN:4012802792041
INA RSHE 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten47 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RSHE 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten47 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager30 mm
Buitendiameter63 mm
Diameter bevestigingsgaten8 mm
Hoogte57 mm
Lengte63 mm
Seriershe..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Breedte30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,73 excl. BTW
/ stuk
71,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen