PTN SBPP 202 LAGERBLOK PLAATSTAAL

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SBPP202
Rubix:A0407443
Fabrikant:893633
EAN:3660338460906
PTN SBPP 202 LAGERBLOK PLAATSTAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten68 mm
Ashoogte22,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SBPP 202 LAGERBLOK PLAATSTAAL


Geperst stalen kussenblok. Behuizinginzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Geperst Staal

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten68 mm
Ashoogte22,2 mm
Materiaalgeperst staal
Totale breedte lager22 mm
Buitendiameter40 mm
Klemmen6 mm
Diameter bevestigingsgaten9,5 mm
Bouwvormvergrendeling met stelbout
Hoogte43,8 mm
Lengte86 mm
Afdichtingfull cover metal‑shroud seals
Smeringvooraf gesmeerd met nlgi #2 vet op lithiumbasis; nasmeerbaar (vetnippel beschikbaar / g-achtervoegsel voor vetgroef)
Seriesbpp200
Gewicht0,16 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9550 N
Breedte25 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,37 excl. BTW
/ stuk
7,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen