SKF SYWK 1 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SYWK 1. YTH
Rubix:03476038
Fabrikant:452233
EAN:07316575012076
SKF SYWK 1 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter25,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105,5 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SYWK 1 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE


Foodline pedestal bearing unit with Y-bearing, zinc-plated bearing rings with set-screw fastening.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x140x25,4 mm
Logistiek gewicht308 g
Binnendiameter25,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105,5 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager34,1 mm
Buitendiameter33,74 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Hoogte70,5 mm
Lengte134 mm
Seriesywk
Gewicht0,32 kg
Aantal gaten2
Breedte32 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
227,93 excl. BTW
/ stuk
275,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen