INA PB 30 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:PB30-XL
Rubix:03121712
Fabrikant:0008292260000
EAN:4012802792867
INA PB 30 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte33,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PB 30 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blok behuizingen PB, plaatstalen behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Sterke punten

PB wordt geleverd met het lager RAE-NPPB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte33,3 mm
Materiaallagerhuis van plaatmetaal
Totale breedte lager38 mm
Buitendiameter44 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Hoogte66,1 mm
Lengte117,5 mm
Seriepb..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte26,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,58 excl. BTW
/ stuk
61,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen