RHP SNP 30 EC KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:SNP30EC
Rubix:03304861
Fabrikant:SNP30EC R
EAN:00747023033201
RHP SNP 30 EC KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP SNP 30 EC KOGELLAGERBLOK STAAND


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SNP30EC - RHP gegoten ijzeren kussenblok met korte basis - 30 mm asdiameter

Sterke punten

SNP geleverd met 1000G lager, SNP-EC met 1200ECG en SNP-DEC met 1000DECG.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1800 g
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager35,73 mm
Buitendiameter83,9 mm
Hoogte83,9 mm
Lengte96 mm
Seriesnp
Gewicht1,8 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte40 mm
€ 94,59 excl. BTW
/ stuk
€ 114,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen