RHP MP 75 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:MP75
Rubix:03304680
Fabrikant:MP75 R
EAN:00747023011131
RHP MP 75 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten255,6 mm
Ashoogte88,9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP MP 75 KOGELLAGERBLOK STAAND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MP75 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - 75 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14300 g
Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten255,6 mm
Ashoogte88,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager88,9 mm
Buitendiameter140 mm
Diameter bevestigingsgaten24 mm
Hoogte184,2 mm
Lengte330,2 mm
Seriemp
Gewicht14,3 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71500 N
Breedte88,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
522,05 excl. BTW
/ stuk
631,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen