RHP NP 90 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:NP90
Rubix:03304774
Fabrikant:NP90 R
EAN:00747023019540
RHP NP 90 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten280 mm
Ashoogte101,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP NP 90 KOGELLAGERBLOK STAAND


De algemene behuizingstypes zijn kussenblokken, flensunits, take-up units, cartridge units en hanger units. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen.
NP90 - RHP gietijzeren lagerblok - binnendiameter 90

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Standaard met nasmeervoorziening
Opties met gegoten olie hoeven niet opnieuw gesmeerd te worden

Toepassingen

Technische lagertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14700 g
Binnendiameter90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten280 mm
Ashoogte101,6 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager96 mm
Buitendiameter200 mm
Diameter bevestigingsgaten24 mm
Hoogte200 mm
Lengte327 mm
Serienp
Gewicht14,7 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96000 N
Breedte88 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
833,08 excl. BTW
/ stuk
1.008,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen