SKF SY 30 TR KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SY 30 TR
Rubix:03078210
Fabrikant:27267
EAN:7316570890983
SKF SY 30 TR KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117,5 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 30 TR KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42,2x152x30 mm
Logistiek gewicht1064,4 g
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117,5 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalgietijzer (gietijzeren behuizing)
Totale breedte lager38,1 mm
Buitendiameter152 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Hoogte82 mm
Lengte152 mm
Seriesy
Gewicht1,1 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte42,2 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 54,66 excl. BTW
/ stuk
€ 66,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden