SKF SYF 20 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
SKF Verticale kogellagereenheden SYF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:SYF 20 TF
Rubix:03078510
Fabrikant:27316
EAN:7316571042435


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50,8 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SYF 20 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits met korte basis bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis. Deze variant heeft schroefdraad voor bevestigingsbouten en is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Geschikt voor zware ladingen in verschillende richtingen
- Sterk
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Sterk
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34,3x65x40 mm |
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50,8 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Buitendiameter | 28,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 8 mm |
| Hoogte | 64,5 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Serie | syf |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12700 N |
| Breedte | 32 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,17 excl. BTW
/ stuk
€ 52,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden