Referenties
FAG:UCP212-39-J7
Rubix:03128011
Fabrikant:0812165050000
EAN:4047643261425


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 61,913 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
Productdetails : FAG UCP 212-39 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4520 g |
| Binnendiameter | 61,913 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
| Materiaal | vlokgrafiet gietijzer (behuizing); chroomstaal (radiaal inzetlager) |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Buitendiameter | 138 mm |
| Klemmen | 70 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Bouwvorm | schroefmontage (plummerblok, lange voet) |
| Hoogte | 138 mm |
| Lengte | 241 mm |
| Afdichting | rsr seals (contact seals on both sides) |
| Smering | vooraf gesmeerd; behuizing met smeergroef en m6-smeergat voor nasmering |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 4,53 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Breedte | 241 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,80 excl. BTW
/ stuk
€ 285,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen