Referenties
RHP:SL60
Rubix:03304827
Fabrikant:SL60 R
EAN:00747023032815


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 201 mm |
| Ashoogte | 68,25 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SL 60 KOGELLAGERBLOK STAAND
Standaardserie, lage hartafstand van de as, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SL60 - RHP gietijzeren kussenlager - 60 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5220 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 201 mm |
| Ashoogte | 68,25 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Hoogte | 140,6 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Serie | sl |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 33000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48000 N |
| Breedte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,66 excl. BTW
/ stuk
€ 259,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen