Referenties
RHP:TNP40
Rubix:03304747
Fabrikant:TNP40 R
EAN:00747023035045


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Documenten
Productdetails : RHP NP 40 TRIPLE KOGELLAGERBLOK STAAND
Standaard serie, gietijzeren behuizing. Nitril afdichting met drie lipjes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2100 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 51 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Hoogte | 98,5 mm |
| Lengte | 180,5 mm |
| Serie | tnp |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Breedte | 51 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,09 excl. BTW
/ stuk
€ 148,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen