Referenties
INA:LASE20-XL-N
Rubix:03120595
Fabrikant:0008575480000
EAN:4012802798432


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 97,5 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
Documenten
Productdetails : INA LASE 20 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden LASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 97,5 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 32 mm |
| Buitendiameter | 33 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Hoogte | 64 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | lase..-xl-n |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Breedte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,04 excl. BTW
/ stuk
€ 75,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen