TIMKEN UCP 311-35 KOGELLAGERBLOK

Kussenblok gemonteerd lager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:UCP311-35
Rubix:A0633269
EAN:0013992168955
TIMKEN UCP 311-35 KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter55,5625 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten236 mm
Ashoogte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN UCP 311-35 KOGELLAGERBLOK


Timken-innovaties houden de wereld in beweging, waaronder de uitvinding van het brede binnenringslager en van het kogellager in behuizing. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren vanuit onze productlijn van behuizingsunits.

Sterke punten

•UCP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij zware belastingen voorkomen
Compacte, uit één stuk bestaande behuizing met bevestiging met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren
Timken UCP-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-stelschroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het gelijmde afdichtingsontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afstand tussen de boutgaten en de hoogte van de basis tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

● UELF flensunits met vier bouten worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55,5625 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten236 mm
Ashoogte27 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager80 mm
Buitendiameter120 mm
Diameter bevestigingsgaten20 mm
Bouwvormkussenblok met twee bouten
Hoogte157,5 mm
Lengte310 mm
Afdichtingbonded nitrile rubber seal with steel flinger
Smeringvooraf gesmeerd met lithiumgebaseerd (lithiumcomplex) vet; smeernippel meegeleverd voor nasmering
Serieucp 300
Gewicht7,9 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r45000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71600 N
Breedte80 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
277,66 excl. BTW
/ stuk
335,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen