Referenties
Festo:KVI-CP-3-SSD
Rubix:05126750
Fabrikant:543252
EAN:4052568181628

Documenten
Productdetails : FESTO VERBINDINGSSTUK KVI-CP-3-SSD 543252
connector KVI-CP-3-SSD naar schakelkastdoorgang. Bevestigingspositie = willekeurig, werkspanningsbereik DC=60 V, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, beschermingsklasse=(* IP65, * IP67), omgevingstemperatuur=-20 - 80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitkabel voor klepaansluitingen |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,64 excl. BTW
/ stuk
€ 99,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen