METABO DOORSLIJPSCHIJF 230X3,0X22,2 NON-FERRO FLEXIAMANT
Kwaliteitsklasse A 30-O "Flexiamant Super" aluminium
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616126000
Rubix:A0218360
Fabrikant:616126000
EAN:4007430400239

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 230X3,0X22,2 NON-FERRO FLEXIAMANT
Universele schijf met open structuur voor de bewerking van NF-metalen zoals aluminium, koper, messing, brons enz., Hardheid: zacht, Hoog slijpvermogen en hoge standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s, Let op: in gesloten ruimtes is een goede afzuiging verplicht, aangezien aluminiumstof in hoge concentratie tot explosies kan leiden!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | universele doorslijpschijf voor het doorslijpen/bewerken van non-ferrometalen zoals aluminium, koper, messing en brons; ook geschikt als dunne snijschijf op haakse slijpers. |
| Vorm | recht |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | flexiamant super aluminium (tf 41) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 127,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen