MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF BETON/BAKSTEEN DUH 350MM
Diamantdoorslijpschijven DUH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932471986
Rubix:A0652138
EAN:4058546298852

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF BETON/BAKSTEEN DUH 350MM
Topkwaliteit lasergelaste doorslijpschijf met ongeëvenaarde prestaties in harde materialen zoals hard beton, straatstenen en baksteenproducten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Dikte | 2,8 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | duh |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,90 excl. BTW
/ stuk
€ 146,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
