METABO DOORSLIJPSCHIJF 125X2,0X22,2 STAAL FLEXIAM.616107000
Kwaliteitsklasse A 36-T "Flexiamant Super" staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616107000
Rubix:A0218371
Fabrikant:616107000
EAN:4007430431745

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 125X2,0X22,2 STAAL FLEXIAM.616107000
Universele schijf voor de metaalbewerking, Hardheid: hard, Extreem hoog slijpvermogen bij lange standtijd door gebruik van speciale soorten korund, Zeer goede resultaten bij gebruik van krachtige haakse slijpers, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | universele doorslijp-/snijschijf voor volledige metaalbewerking; aanbevolen resultaat met krachtige haakse slijpers. |
| Vorm | recht (offset straight) |
| Korrel | 36 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | flexiamant super |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 67,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen