NORTON VLAKLAMELSCHIJF VLAK FIB. STARLINE 115X22 R82B P60

Klepschijf

Zie technische informatie
Referenties
Norton:66254492268
Rubix:A0174353
EAN:3157629341636
NORTON VLAKLAMELSCHIJF VLAK FIB. STARLINE 115X22 R82B P60
Technische samenvatting
Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON VLAKLAMELSCHIJF VLAK FIB. STARLINE 115X22 R82B P60


Norton-lamellenschijven zijn ontworpen voor meerdere toepassingen, waaronder het verwijderen van zware materialen, mengen en afwerken. Lamellenschijven snijden snel en zorgen voor een betere afwerking dan slijpschijven, terwijl ze bovendien een langere levensduur hebben dan vezelschijven.

Sterke punten

•Snelle snede en goede materiaalverwijderingssnelheid
Ideaal voor gebruik met accu-aangedreven haakse slijpers: biedt de beste productlevensduur per acculading
Consistente prestaties voor verbeterde onderdelenkwaliteit

Toepassingen

Slijpen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Korrel60
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,60 excl. BTW
/ 10 stuks
34,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen