METABO LAMELLEN SCHIJF 76 MM P 60, F-ZK 626875000
Kwaliteitsklasse zirkoniumkorund "Flexiamant"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626875000
Rubix:A0215886
Fabrikant:626875000
EAN:4061792174252

Productdetails : METABO LAMELLEN SCHIJF 76 MM P 60, F-ZK 626875000
Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen op alle metalen zoals edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal, Hoge lamellenlaag op glasweefselschijf, Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen, Schuurt/slijpt koel, Laag geluidsniveau, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen, Zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal, Maximale werksnelheid 80 m/s; lamellenschuurschijven in schuine uitvoering: hellingshoek 7 - 9°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 76 mm |
| Diameter cilinderboring | 10 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Toepassing | grof en middelfijn schuren/slijpen in het volledige metaalgebied: geschikt voor edelstaal (roestvast staal), staal, gietijzer en plaatstaal. |
| Vorm | recht |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,88 excl. BTW
/ stuk
€ 5,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen