NORTON MINIVLAKLAMELSCHIJF. X-TREME FLEXI 50 SL3 KY672 P60
Mini Flexi FlapDiscs - Lamellenschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66261180890
Rubix:23070628
EAN:3157624594662

Productdetails : NORTON MINIVLAKLAMELSCHIJF. X-TREME FLEXI 50 SL3 KY672 P60
Dankzij de gereedschapsloze bevestigingssystemen kunnen schijven snel worden verwisseld, waardoor de productiviteit wordt gemaximaliseerd en stilstandtijd tot een minimum wordt beperkt. Ze kunnen worden gebruikt op contouren en vlakke oppervlakken voor algemeen en gespecialiseerd slijpen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Diameter cilinderboring | 0 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 73,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen