METABO VLIES-COMPACTSCHIJF UNITIZED VKS 626375000
Vlies-hechtcompactschijven "Unitized" - VKS
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626375000
Rubix:A0217733
Fabrikant:626375000
EAN:4007430195562

Productdetails : METABO VLIES-COMPACTSCHIJF UNITIZED VKS 626375000
Uit geperst vliesmateriaal, Voor het reinigen en voorpolijsten van oppervlakken, opschuren van lasnaden; vermindert het aantal werkstappen, Voor gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, NF-metalen en lichtmetalen, chroom- en nikkelstaal, titanium, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Toepassing | voor het reinigen en voorpolijsten van oppervlakken. voor het vlak slijpen/afwerken van lasnaden; vermindert het aantal werkstappen. |
| Vorm | compactschijf (vlies, unitized/vks) |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Korrel | zeer fijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,50 excl. BTW
/ stuk
€ 34,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen