METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF 178 MM - P80
Kwaliteitsklasse zirkoniumkorund "Flexiamant"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624259000
Rubix:A0200115
Fabrikant:624259000
EAN:4007430430601

Productdetails : METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF 178 MM - P80
Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen op alle metalen zoals edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal, Hoge lamellenlaag op glasweefselschijf, Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen, Schuurt/slijpt koel, Laag geluidsniveau, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen, Zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal, Maximale werksnelheid 80 m/s; lamellenschuurschijven in schuine uitvoering: hellingshoek 7 - 9°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 178 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Toepassing | grof en middelfijn schuren/slijpen van het gehele metaalgebied: edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal. zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal. |
| Vorm | schuine uitvoering (hellingshoek 7-9°) |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 139,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen