NORTON LAMELLENSCHIJF 75 R980 P40 SL3 (PK=10ST)
Norton Blaze Mini R980 - Vlaklamellen
Zie technische informatieReferenties
Norton:66261120112
Rubix:A0036434

Productdetails : NORTON LAMELLENSCHIJF 75 R980 P40 SL3 (PK=10ST)
Vlaklamellen voor het bewerken van staal en RVS. De Blaze Mini R980 is snel, levert een goede verspaning op zowel contouren als vlakke oppervlakken en heeft een lange levensduur.
Flap Discs - Norton Mini Blaze - 75 Gr40
Sterke punten
Keramische korrel - breekt microkristallijne en is daardoor zelfslijpend / Hoge standtijd
Toepassingen
Geschikt voor middelzware toepassingen op staal en RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Type schuurmiddel | flappenschijf |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,76 excl. BTW
/ pak
€ 59,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen