Referenties
SMC:KSH08-01S
Rubix:05285494
Fabrikant:KSH08-01S
EAN:3618036025163

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / c3604bd / 304 roestvrij staal / polyacetaal / nbr / oliehoudend polyacetaal / lager staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSH08-01S
Roterende éénknopsfitting serie KS wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS serie is verkrijgbaar in 5 buismaten van 4 tot 12 mm. De one-touch spantang heeft een anti-buis rotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
-Roterende, One-touch-fitting (standaard)
-Metrisch schroefdraad
-Buis OD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Maximale werkdruk: 1,0 MPa
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -5 tot 60°C
Model: H (Mannelijke aansluiting)
Toepasbare buis OD: Ø8 mm
Poortmaat: 01 (R[PT]1/8)
Afdichtingsmiddel: S [Dichtingsproduct]
-Metrisch schroefdraad
-Buis OD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Maximale werkdruk: 1,0 MPa
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -5 tot 60°C
Model: H (Mannelijke aansluiting)
Toepasbare buis OD: Ø8 mm
Poortmaat: 01 (R[PT]1/8)
Afdichtingsmiddel: S [Dichtingsproduct]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Materiaal | pbt / c3604bd / 304 roestvrij staal / polyacetaal / nbr / oliehoudend polyacetaal / lager staal |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Profiel | ks |
| Aansluiting 2 | 1/8 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,58 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 37,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen