SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L10-03NP

Elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L10-03NP
Rubix:A0264497
Fabrikant:01162759
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L10-03NP

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L10-03NP


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 110 mm
Profielkq2
Aansluiting 2r 3/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 28,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 34,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen