MECALINE T-KOPPELING MAN 4-M5 853132

PARALLEL MANNELIJK T-STUK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853132
Rubix:06859679
EAN:3660338093081
MECALINE T-KOPPELING MAN 4-M5 853132
Technische samenvatting
Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE T-KOPPELING MAN 4-M5 853132


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1m5
Profielnormaal profiel
Aansluiting 24
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,40 excl. BTW
/ 10 stuks
48,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen